AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE019717 Trennwand, 50 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ, 3 m - 019717

copiacopia
DIETZEL - DIE019717 Trennwand, 50 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ, 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Inseribile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579197175

Codice prodotto

DIE019717

Cod. produttore

019717

Produttore

DIE

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

3000 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Inseribile

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010