AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE019331 Kabelhalter, 100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

copiacopia
DIETZEL - DIE019331 Kabelhalter, 100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Distanza dalla parete - 0...0 mm

  • Distanza dal pavimento - 0...0 mm

  • Adatto per canale di larghezza - 100...100 mm

  • Montaggio del canale - Agganciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579193313

Codice prodotto

DIE019331

Cod. produttore

019331

Produttore

DIE

Modello:

Montaggio a parete

Distanza dalla parete:

0...0 mm

Distanza dal pavimento:

0...0 mm

Adatto per canale di larghezza:

100...100 mm

Montaggio del canale:

Agganciato