AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE019278 T-StA1/4ck, 75x100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ - 019278

copiacopia
DIETZEL - DIE019278 T-StA1/4ck, 75x100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579192781

Codice prodotto

DIE019278

Cod. produttore

019278

Produttore

DIE

Altezza:

75 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Larghezza del canale collegabile:

100 mm

Altezza del canale collegabile:

75 mm

Modello:

Base + Coperchio

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no