AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE019267 AuAŸeneck, 100x100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ - 019267

copiacopia
DIETZEL - DIE019267 AuAŸeneck, 100x100 mm, fA1/4r MAK, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579192675

Codice prodotto

DIE019267

Cod. produttore

019267

Produttore

DIE

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Pellicola di protezione:

no

Numero RAL:

9010