DIETZEL - DIE019254 Inneneck, 75x100 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 100 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579192545
Codice prodotto
DIE019254
Cod. produttore
019254
Produttore
DIE
Altezza:
75 mm
Larghezza:
100 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no


