AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE019010 PVC-Maxikanal, 75x100 mm, weiAŸ, 3 m - 019010

copiacopia
DIETZEL - DIE019010 PVC-Maxikanal, 75x100 mm, weiAŸ, 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579190107

Codice prodotto

DIE019010

Cod. produttore

019010

Produttore

DIE

Larghezza:

75 mm

Altezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

2

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

7500 mm²

Consegna su rotolo:

no

Pellicola di protezione:

no