AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE016818 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 90 mm, starr, mit

copiacopia
DIETZEL - DIE016818 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 90 mm, starr, mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 90 mm

  • Forma - Esterno e interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579168182

Codice prodotto

DIE016818

Cod. produttore

016818

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

90 mm

Forma:

Esterno e interno liscio

Diametro interno:

79.4 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no