AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE013790 Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, inkl. Sch

copiacopia
DIETZEL - DIE013790 Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, inkl. Sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918071934

Codice prodotto

DIE013790

Cod. produttore

013790

Produttore

DIE

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

41 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

4...4.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri