AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE011924 PE-Kabelschutz-Halbschale, A˜ 110 mm, Sy

copiacopia
DIETZEL - DIE011924 PE-Kabelschutz-Halbschale, A˜ 110 mm, Sy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - A forma di tetto

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 165 mm

  • Qualità del materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579119245

Codice prodotto

DIE011924

Cod. produttore

011924

Produttore

DIE

Forma:

A forma di tetto

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

165 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Rosso

Con iscrizione:

no