AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE009335 Deckel, einfach, 85x85 mm, fA1/4r Schalt

copiacopia
DIETZEL - DIE009335 Deckel, einfach, 85x85 mm, fA1/4r Schalt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Per scatola di diametro - 0...0 mm

  • Forma - Quadrato

  • Modello - Coperchio di montaggio

  • Per scatola di lunghezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579093354

Codice prodotto

DIE009335

Cod. produttore

009335

Produttore

DIE

Diametro:

0 mm

Per scatola di diametro:

0...0 mm

Forma:

Quadrato

Modello:

Coperchio di montaggio

Per scatola di lunghezza:

85 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio avvitabile (con filettatura)

Per scatola di larghezza:

75 mm

Profondità:

0 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no