AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE008947 Abzweigdose, A˜ 20 mm, T-Form, A˜ 65x32

copiacopia
DIETZEL - DIE008947 Abzweigdose, A˜ 20 mm, T-Form, A˜ 65x32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004250973

Codice prodotto

DIE008947

Cod. produttore

008947

Produttore

DIE

CB 3 SW, Runddose, Abzweigdose, T-Form, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel