DIETZEL - DIE005106 Nagelschelle, A 5-7 mm, PP, Stahlnagel - 005106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Lunghezza del chiodo - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579051064
Codice prodotto
DIE005106
Cod. produttore
005106
Produttore
DIE
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
20 mm
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
1.2 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì


