AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE004975 T-StA1/4ck. 16x25/16x16 mm, fA1/4r MIK/M - 004975

copiacopia
DIETZEL - DIE004975 T-StA1/4ck. 16x25/16x16 mm, fA1/4r MIK/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 16 mm

  • Larghezza - 16 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579049757

Codice prodotto

DIE004975

Cod. produttore

004975

Produttore

DIE

Altezza:

16 mm

Larghezza:

16 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Larghezza del canale collegabile:

16 mm

Altezza del canale collegabile:

16 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no