DIETZEL - DIE004966 Inneneck, 16x16 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004966

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 16 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579049665
Codice prodotto
DIE004966
Cod. produttore
004966
Produttore
DIE
Altezza:
16 mm
Larghezza:
16 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no


