DIETZEL - DIE004963 AuAeneck, 25x40 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Coperchio sagomato
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
9002579049634
Codice prodotto
DIE004963
Cod. produttore
004963
Produttore
DIE
Altezza:
25 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Pellicola di protezione:
no
Numero RAL:
9010


