AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE004955 Kupplung, 40x40 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ - 004955

copiacopia
DIETZEL - DIE004955 Kupplung, 40x40 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Modello - Esterno

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579049559

Codice prodotto

DIE004955

Cod. produttore

004955

Produttore

DIE

Altezza:

40 mm

Modello:

Esterno

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Con collegamento equipotenziale:

no