AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE003975 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, Flachp

copiacopia
DIETZEL - DIE003975 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, Flachp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 12...16 mm

  • Numero massimo di cavi - 3

  • Materiale della vite - Acciaio

  • Superficie del collare - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579039758

Codice prodotto

DIE003975

Cod. produttore

003975

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

12...16 mm

Numero massimo di cavi:

3

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

16

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente