AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE003840 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, Winkel

copiacopia
DIETZEL - DIE003840 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, Winkel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 20...24 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918048837

Codice prodotto

DIE003840

Cod. produttore

003840

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

20...24 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Alluminio

Superficie del collare:

Altri

Per tubi con diametro metrico di:

20

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Anodizzato