AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE003779 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, Flachp

copiacopia
DIETZEL - DIE003779 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, Flachp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 12...16 mm

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Alluminio

  • Superficie del collare - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918050571

Codice prodotto

DIE003779

Cod. produttore

003779

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

12...16 mm

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Alluminio

Superficie del collare:

Altri

Per tubi con diametro metrico di:

16

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Anodizzato