AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE003697 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, C-Prof

copiacopia
DIETZEL - DIE003697 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, C-Prof

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 40...44 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918046963

Codice prodotto

DIE003697

Cod. produttore

003697

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

40...44 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Alluminio

Superficie del collare:

Altri

Per tubi con diametro metrico di:

40

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Anodizzato