AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE003689 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, C-Profi

copiacopia
DIETZEL - DIE003689 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, C-Profi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 8...12 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918046468

Codice prodotto

DIE003689

Cod. produttore

003689

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

8...12 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Alluminio

Superficie del collare:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Anodizzato