AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE002517 Einziehband, 120 m, Kabejet, A˜ 7,2 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE002517 Einziehband, 120 m, Kabejet, A˜ 7,2 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 120000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579000017

Codice prodotto

DIE002517

Cod. produttore

002517

Produttore

DIE

Lunghezza:

120000 mm