AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE002159 PVC-Kabelschutz-Halbschale, A˜ 100 mm, g

copiacopia
DIETZEL - DIE002159 PVC-Kabelschutz-Halbschale, A˜ 100 mm, g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - A forma di tetto

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 140 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579021593

Codice prodotto

DIE002159

Cod. produttore

002159

Produttore

DIE

Forma:

A forma di tetto

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

140 mm

Altezza:

100 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Con iscrizione:

no