AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE002125 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 50 mm, biegsam, m

copiacopia
DIETZEL - DIE002125 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 50 mm, biegsam, m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Forma - Esterno e interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579021258

Codice prodotto

DIE002125

Cod. produttore

002125

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

50 mm

Forma:

Esterno e interno liscio

Diametro interno:

44 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no