AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE002107 Kabelschutz-Verbindungsmuffe, schwarz

copiacopia
DIETZEL - DIE002107 Kabelschutz-Verbindungsmuffe, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 66.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 70.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579021074

Codice prodotto

DIE002107

Cod. produttore

002107

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

66.5 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

70.1 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no