AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE002055 PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit HaltebA1

copiacopia
DIETZEL - DIE002055 PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit HaltebA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 75.7 mm

  • Girevole - no

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579020558

Codice prodotto

DIE002055

Cod. produttore

002055

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

75.7 mm

Girevole:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no