AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001936 PVC-Doppelsteckmuffe, A˜ 140 mm, schwarz

copiacopia
DIETZEL - DIE001936 PVC-Doppelsteckmuffe, A˜ 140 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 141 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 148.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019361

Codice prodotto

DIE001936

Cod. produttore

001936

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

141 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

148.4 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no