AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001914 PVC-FlanschstA1/4ck, A˜ 110 mm, rohrseit

copiacopia
DIETZEL - DIE001914 PVC-FlanschstA1/4ck, A˜ 110 mm, rohrseit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 110.8 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 116.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019149

Codice prodotto

DIE001914

Cod. produttore

001914

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

110.8 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

116.3 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no