AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001912 PVC-FlanschstA1/4ck, A˜ 75 mm, rohrseiti

copiacopia
DIETZEL - DIE001912 PVC-FlanschstA1/4ck, A˜ 75 mm, rohrseiti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 75.6 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 79.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019125

Codice prodotto

DIE001912

Cod. produttore

001912

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

75.6 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

79.6 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no