AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001836 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 50 mm, 45

copiacopia
DIETZEL - DIE001836 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 50 mm, 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 54.3 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 45 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579018364

Codice prodotto

DIE001836

Cod. produttore

001836

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

54.3 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

45 °

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Superficie lucida:

no

Modello:

Rigido

Forma:

Esterno e interno liscio