AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001701 Stahl-Schlitzbandeisen, 30x3 mm, feuerve - 001701

copiacopia
DIETZEL - DIE001701 Stahl-Schlitzbandeisen, 30x3 mm, feuerve

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 30 mm

  • Perforazione - Ovale

  • Numero di righe di perforazione - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579017015

Codice prodotto

DIE001701

Cod. produttore

001701

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

30 mm

Perforazione:

Ovale

Numero di righe di perforazione:

1

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della perforazione:

5.8 mm

Direzione / Senso di perforazione:

Longitudinale

Lunghezza della perforazione:

51 mm