AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE000951 Einziehfeder aus Kunststoff, 25 m - 000951

copiacopia
DIETZEL - DIE000951 Einziehfeder aus Kunststoff, 25 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 25 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579009515

Codice prodotto

DIE000951

Cod. produttore

000951

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

25 m

Qualità del materiale:

Altri