AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE000942 Einziehfeder aus Metall, 10 m

copiacopia
DIETZEL - DIE000942 Einziehfeder aus Metall, 10 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 10 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579009423

Codice prodotto

DIE000942

Cod. produttore

000942

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

10 m

Qualità del materiale:

Altri