AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE000836 Abzweigkasten Deckelschrauben, selbstsch

copiacopia
DIETZEL - DIE000836 Abzweigkasten Deckelschrauben, selbstsch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - PlusMinus

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579008365

Codice prodotto

DIE000836

Cod. produttore

000836

Produttore

DIE

Forma della testa:

Testa lenticolare / arrotondata / bombata

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

PlusMinus

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

13 mm