DIETZEL - DIE000743 PVC-Randdeckel, 100x100 mm, weiA - 000743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Per scatola di diametro - 0...0 mm
Forma - Quadrato
Modello - Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579007436
Codice prodotto
DIE000743
Cod. produttore
000743
Produttore
DIE
Diametro:
0 mm
Per scatola di diametro:
0...0 mm
Forma:
Quadrato
Modello:
Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza:
100 mm
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza:
100 mm
Profondità:
0 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


