AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE000737 PVC-Randdeckel, 150x150 mm, weiAŸ - 000737

copiacopia
DIETZEL - DIE000737 PVC-Randdeckel, 150x150 mm, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Per scatola di diametro - 0...0 mm

  • Forma - Quadrato

  • Modello - Coperchio di montaggio

  • Per scatola di lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579007375

Codice prodotto

DIE000737

Cod. produttore

000737

Produttore

DIE

Diametro:

0 mm

Per scatola di diametro:

0...0 mm

Forma:

Quadrato

Modello:

Coperchio di montaggio

Per scatola di lunghezza:

150 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

150 mm

Profondità:

0 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no