AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI98301069 Heizleitung DEVIpipeguard 33 LSZH 250m T

copiacopia
DEVI - DEI98301069 Heizleitung DEVIpipeguard 33 LSZH 250m T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 m

  • Potenza termica - 33 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

  • Altezza - 5.8 mm

  • Larghezza - 13.6 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

5703466249666

Codice prodotto

DEI98301069

Cod. produttore

98301069

Produttore

DEI

Lunghezza:

250 m

Potenza termica:

33 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

5.8 mm

Larghezza:

13.6 mm

Colore:

Grigio