AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI98300759 DEVIpipeguard 25 300m Trommel rot

copiacopia
DEVI - DEI98300759 DEVIpipeguard 25 300m Trommel rot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 300 m

  • Potenza termica - 25 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

5703435005569

Codice prodotto

DEI98300759

Cod. produttore

98300759

Produttore

DEI

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

300 m

Potenza termica:

25 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

6 mm

Larghezza:

11.8 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Rosso

Screening del materiale:

Rame