AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI98300016 DEVIpipeheat 10 100m Trommel 10W/m 230V

copiacopia
DEVI - DEI98300016 DEVIpipeheat 10 100m Trommel 10W/m 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005319440

Codice prodotto

DEI98300016

Cod. produttore

98300016

Produttore

DEI

Selbstbegrenzendes Heizband fur Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr oder mit Zubehor Verschraubung auch bis 10 bar im Rohr moglich. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10?C, Nenn-grenz-Temperatur: Eingeschaltet 65?C / Ausgeschaltet 85?C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlege Temperatur -30?C, Au?enmantel Thermoplast, 100m Trommelware