AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI89300002 DEVIdry 55 Heizelement 2mA2 - 89300002

copiacopia
DEVI - DEI89300002 DEVIdry 55 Heizelement 2mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 55 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 2

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 0 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466177822

Codice prodotto

DEI89300002

Cod. produttore

89300002

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

55 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

2

Potenza del conduttore di riscaldamento:

0 W/m

Potenza assorbita:

77...77 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

2000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

1000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

8 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

1400 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no