DEVI - DEI89300000 DEVIdry 55 Heizelement 1mA2 - 89300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 55 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 1 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 0 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466177815
Codice prodotto
DEI89300000
Cod. produttore
89300000
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
55 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
1 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
0 W/m
Potenza assorbita:
22...22 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
1000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
1000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
8 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
1400 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


