AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83902107 DEVIsnow 20T (DTCE) 100m 2060W 230V

copiacopia
DEVI - DEI83902107 DEVIsnow 20T (DTCE) 100m 2060W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Max temperatura di mantenimento - 59 °C

  • Lunghezza - 100 m

  • Potenza termica - 20 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466187524

Codice prodotto

DEI83902107

Cod. produttore

83902107

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Grondaia / tetto

Max temperatura di mantenimento:

59 °C

Lunghezza:

100 m

Potenza termica:

20 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

7.5 mm

Diametro:

7.5 mm

Colore:

Nero