AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83902086 DEVIsnow 300T (DTCE) 4250W 1x14.8m 14.8m - 83902086

copiacopia
DEVI - DEI83902086 DEVIsnow 300T (DTCE) 4250W 1x14.8m 14.8m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto - no

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 14.8

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466157794

Codice prodotto

DEI83902086

Cod. produttore

83902086

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

no

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

14.8

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

4250...4250 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

14800 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

1000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no