AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83902083 DEVIsnow 300T (DTCE) 3675W 1x12m 12mA2 - 83902083

copiacopia
DEVI - DEI83902083 DEVIsnow 300T (DTCE) 3675W 1x12m 12mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto - no

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 12

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466157787

Codice prodotto

DEI83902083

Cod. produttore

83902083

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

no

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

12

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

3675...3675 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

12000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

1000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no