DEVI - DEI83902071 DEVIsnow 300T (DTCE) 75x2540cm 19.05mA2 - 83902071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - no
Potenza - 300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 19 m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466157763
Codice prodotto
DEI83902071
Cod. produttore
83902071
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
no
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
19 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
5750...5750 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
25400 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


