AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83902068 DEVIsnow 300T (DTCE) 75x1940cm 14.55mA2 - 83902068

copiacopia
DEVI - DEI83902068 DEVIsnow 300T (DTCE) 75x1940cm 14.55mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto - no

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 14.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466157756

Codice prodotto

DEI83902068

Cod. produttore

83902068

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

no

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

14.5

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

4270...4270 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

19400 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no