DEVI - DEI83900171 DEVIasphalt 300T (DTIK) 0.75x16m 12mA2 3 - 83900171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 12 m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466192771
Codice prodotto
DEI83900171
Cod. produttore
83900171
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
12 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
3625...3625 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
16000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


