AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83030582 DEVIcomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 8m

copiacopia
DEVI - DEI83030582 DEVIcomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 8m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466169438

Codice prodotto

DEI83030582

Cod. produttore

83030582

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

8

Potenza del conduttore di riscaldamento:

11 W/m

Potenza assorbita:

1200...1200 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

16000 mm

Con regolatore:

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

4 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no