AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83030566 DEVIcomfort 150T 300W 230V 0.5x4m 2mA2 - 83030566

copiacopia
DEVI - DEI83030566 DEVIcomfort 150T 300W 230V 0.5x4m 2mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466169353

Codice prodotto

DEI83030566

Cod. produttore

83030566

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

2

Potenza del conduttore di riscaldamento:

11 W/m

Potenza assorbita:

300...300 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

4000 mm

Con regolatore:

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

4 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no