AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83030518 DEVIcomfort 100T DA1/4nnbettheizmatte 6m - 83030518

copiacopia
DEVI - DEI83030518 DEVIcomfort 100T DA1/4nnbettheizmatte 6m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005319341

Codice prodotto

DEI83030518

Cod. produttore

83030518

Produttore

DEI

Die selbstklebende Dunnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell fur den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fu?bodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhohevon nur 4,0mm ist sie ideal fur die Renovierung und Modernisierung von Badern, Duschen, Kuchen usw. Dieses Fu?bodentemperiersystem eignet sich besonders fur den nachtraglichen Einbau in verwinkelten und/oder gro?en Raumen, da das Zuruckfuhren des zweitenAnschlusses entfallt. Die Teflon isolierte Heizleitung mit zusatzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Lange der Anschlussleitung betragt 4,0 m. Kaltleiter: 4m, 1,0mm?, Spannung: 230 V,Nenn-grenz-Temperatur: 90?C, Spezifische Heizleistung: 100 W/m?, Langenbelastung: 7,5W, Isolierung: PVC / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5?C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Mattenhohe: 4,0 mm, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Flache 6 m?, 0,5 x 12,0 m, Leistung 600W